36Vコードレスブロワ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18 注文コード77459506 品番RB36DA (2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,600
この商品は適合バッテリーなど5種類から選べます 他の種類を見る

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267 モーターブラシレス 風量(m3/min)0〜680(ターボモード時:800) 風速(m/s)0〜45(ターボモード時:53) バッテリー容量(Ah)2.5/5 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付) 回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0〜24000 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77459515
2019-07-09
用途:
工場の清掃作業
株式会社ピュアウォーター朝来 様

予想以上に、馬力があり、かつ重くなく、作業がはかどっています。
36Vのバッテリーと充電器があるので、これまで、丸鋸、ドライバーを購入。つぎは、バリカンが欲しいなと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする