- 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 77459883 - 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 77459883 - 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 77459883 - 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 77459883

面ファスナーセット 強粘着剤付き

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77459883 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。

幅(mm)50 用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容フック・ループ各1 材質ナイロン 厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3 長さ(m)1 粘着剤ゴム系粘着剤
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※粘着面を剥がす際に、対象物によっては表面を剥がす恐れがありますので予め注意願います。
※重量物の固定には向いておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77459874
2026-01-09
用途:
パネルの貼り付け用
清峰堂株式会社 様 (製造業)

展示会にて使用。両面テープや面テープ等を使い、パネルの湖底に使用していましたが、時間が経つと落ちてきました。面ファスナーセット 強粘着剤付き は、時間が経ってもずれ落ちることは無く、5日間程度の展示会には全く問題がなかったです。使って良かったと感じました。

対象商品:
77459865
2025-09-26
用途:
シートシャッターに
卸売・小売業

シートシャッター下部についている密閉用のシートが剥がれてしまいました。
面ファスナータイプでして片側だけ残っていたので、こちらにて代用。
問題なく使えています。
今のところ剥がれる感じはしないです。

2025-10-25
用途:
ノート・書籍などを束ねる紐の代用品

簡単に締め外しが出来るため、この幅だと安心なので便利に使っています。

2025-08-04
用途:
イベントでパネルやモニターを貼り付けるときに使用しています
製造業

価格も安く接着力も問題なく助かりました。できれば、再利用するハレパネを傷めないようハレパネ側にメスを使用するので、イベントパーティションに使うオスのみの規格品もあると助かります。(同じブランドであると良い)

2025-06-11
用途:
バランスマットカバーのファスナー
たけのこ鍼灸館 様 (医療・福祉・介護関連業)

エクササイズグッズのバランスマットの劣化防止のためにヨガマットでカバーを作りました。その際、カバーのファスナーに採用しました。5年経過してカバーが劣化してきたので、リピート購入しました。ファスナーはまだまだ使えそうでしたが、粘着が強くファスナーを外そうとするとかえってヨガマットの方が破れてしまうため、外す際は慎重にゆっくり外していました。お蔭でバランスマットは劣化せずまだまだ使えそうです。

2025-07-03
用途:
事務用品を机の横壁に貼り付けておくのに使用

この価格で長いのでありがたい。 ただ、最近の猛暑で事務所が厚いと粘着が剥がれ落ちてしまうようです。 しょうがないことなのかどうかわかりません。 電卓やエアコンのリモコンを壁につけるのに使用しています。 粘着が猛暑でべたつくのもアーって感じです。 が、ほぼ満足しています

2025-09-12
用途:
用品の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

乗りの付き具合等良い感じです。コスパが少し悪いです。金額そのままで長さを増やしてほしと思います。

2024-12-12
用途:
事務作業
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.目的に合わせて長さを切れるので,無駄なく便利です.問題なく使用出来ています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする