曜日別特売

磁器タイル用充電ドライバードリルビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)4.3
全長(mm)95
有効長(mm)50
内容量1本注文コード77460407品番JC-43
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。

用途
磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
全長(mm)95有効長(mm)50刃径(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする