JS3-43 振動用充電ドリルビット コマドリル 77460827

振動用充電ドリルビット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
刃径(Φmm)4.3
4.3
2.5
2.8
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
8.5
全長(mm)95
有効長(mm)50
内容量1パック(3本)注文コード77460827品番JS3-43
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。

用途
コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
全長(mm)95刃径(Φmm)4.3有効長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77460827
2021-11-03
用途: ビスコン下穴あけ

インパクトで使用。消耗品だけど折らないように、焼けないように大事に使えば結構使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする