サイディング用充電ドリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77460958 品番 YS-25
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。

全長(mm)73 有効長(mm)20 用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。 刃径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする