コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コマドリルの 磁器・ガラスドリル
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77461658
品番
VKG-32
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。
適合ドリル:回転ドリル用。
全長(mm)
90
有効長(mm)
45
刃径(Φmm)
3.2
用途
磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。