コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コマドリルの コンクリートドリル
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77461895
品番
SSM-35
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。
適合ドリル:振動ドリル用。
全長(mm)
90
有効長(mm)
45
刃径(Φmm)
3.5
用途
建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。