コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの ハイスドリル
コマドリルの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリルビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77462534
品番
HEXL4-200
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。
全長(mm)
420
刃径(Φmm)
20
用途
金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)
300