YE-23Z-WK JN ダストボックスR3 CONDOR(山崎産業) 77462650

 

YE-23Z-WK JN ダストボックスR3 CONDOR(山崎産業) 77462650
YE-23Z-WK JN ダストボックスR3 CONDOR(山崎産業) 77462650

JN ダストボックスR3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77462650
品番
YE-23Z-WK
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

オムツ交換ベッドとセットで使える紙オムツ用ダストボックス。

材質
MDF・メラミン化粧板
幅(mm)
370
質量(kg)
18
高さ(mm)
620
奥行(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする