SH-WGH30Y 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462903

 

SH-WGH30Y 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462903
SH-WGH30Y 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462903
SH-WGH30Y 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462903
SH-WGH30Y 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462903
SH-WGH30Y 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462903
SH-WGH30Y 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462903

二次元調整戸車(木口取付タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レールタイプY
内容量1個注文コード77462903品番SH-WGH30Y
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

古くなった戸車を取替え。
DAIYASU戸車完全互換。
引戸重量30kgまで対応。
ベアリング入り。
上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!

材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40レールタイプY寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77462894
2025-12-15
用途: 戸車の交換
農・林・水産業

その辺に売ってなくてモノタロウでたまたま同規格のものをみつけました。交換調整も楽にできました。

対象商品 : 77462903
2024-05-09
用途: 戸車の交換
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい
素人でも簡単に交換できて、楽に重い戸車の開閉が可能になりました。

対象商品 : 77462894
2024-06-17
用途: 重たいドアの戸車に使用
卸売・小売業

重たいドアに対応できて、とても便利です。
注文してからすぐに届いたしとても良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする