CONDOR(山崎産業)
透明エコダスター #35 キャップ用 グリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77463219
品番
TPDC35G
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
透明ボディーで分別意識を高めるリサイクル材使用のダスター。
軽量&丈夫な素材を使用。
透明度で分別意識が向上
材質
再生PET52%
幅(mm)
336
質量(kg)
1.9
色
グリーン
高さ(mm)
625
奥行(mm)
403
容量(L)
35
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
52
エコマーク認定番号
04 128 010
再生材使用
使用