MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 六角
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
10
注文コード
77463296
品番
2MP-10【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,990
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法L(mm)
10