探傷スプレー

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード77463463 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去が出来ます。
検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去が出来ます。

種別洗浄液 液色透明 用途探傷検査用 成分n-ヘプタン、プロパン、ブタン 処理能力5m2/本 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 使用可能材質各種金属 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。※プラスチック、素焼きの陶器などは染料がしみこむので使用できません。※日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないでください。換気の良い場所で保管してください。

商品説明動画

【探傷スプレー 】 探傷検査用.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77463463
2026-02-23
用途:
金属のヒビ探しには必須アイテムだ。
cantec 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで価格の高い商品を使っていた、。
この価格であれば思いっきり使えるよ。
結果、作業効率アップ間違いない!!

1人が参考にしています
対象商品:
77463479
2025-10-16
用途:
槽の漏れ検査
Nファクトリー 様 (製造業)

白は若干薄めなので鏡面仕上げの場合は見えにくいので数回重ね塗りしました。
赤は強いて言えばそっと出すと手の部分に垂れてくる。
赤にはストローを標準装備してほしいですね。狙いたいところを狙えない。
そうなると白も標準であると便利かも。
洗浄液は使ってないので何とも。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-03
用途:
鋳造製品の不良確認

鋳造製品の不良確認(巣の確認)で使用をしています。特にトラブルなく、自社内の検査の際に使用しています。

対象商品:
77463463
2025-06-06
用途:
シリコンコーキングの拭き取り
建設業・工事業

様々なブレクリを使ってきたがこの商品だけコーキングが拭き取りできた。スプレーノズル機能の当たり外れがあるのでハズレだとガス抜けを起こす

対象商品:
51457789
2024-02-03
用途:
自動車整備にて

さっそくギアのチェックに使用しました。ギアに異常がありませんでしたので、現像はされませんでしたが、使用した感じ、感触などは、今まで使用していた物と変わりありませんでした。これからの値段によりますが、某メーカーの物と比べリーズナブルでしたら、このままリピートすると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
77463488
2025-05-17
用途:
自動車部品の亀裂検査 個人
自動車・二輪車・自転車関連業

前輪駆動競技車両のドライブシャフト構造鉄部品のクラックチェックに探傷検査スプレーを使ってます
今まではメーカー品使ってましたがモノタロウ品あったので試しに浸透剤以外の二つ、洗浄と現像剤を買いましたが、現像剤の油分が多いのか白い粉成分が足りないのかわからないが、鉄部分の乗りが悪くうまく現像しません。
結局全部やり直しで従来の現像剤で対処しました。
浸透剤が油性でモノタロウ品でないからかもですが、洗浄はモノタロウ品なので、ひょっとすると洗浄のノルマルヘプタン成分がイマイチなので結果うまくいかないのかもしれません。
しかし、洗浄はモノタロウ、現像剤はメーカー品でやった場合は現像剤乗りは良いのでやっぱり現像剤のような気もします。
現像剤をしっかり攪拌、スプレー缶をしっかり振っても変わらないのでやっぱりダメかな、と言う判定です。
こちらの点は耳傾けていただきたいですね。

ひょっとしたら浸透剤含め全部モノタロウで揃えないとなのでしょうか。
今回は鉄製でやりましたが、非鉄金属、アルミで試してみようかと思います。

MonotaROからの回答

白色の粉成分が底にあり、撹拌不足により均一に噴射されていない可能性が考えられますので、ご使用前にしっかりと缶を振って頂き、お試し頂ければと思います。

2025-03-02
用途:
シリコンコーキングの洗浄で
建設業・工事業

コーキング後の手を通常のブレクリでは落ちなくてもコレなら落ちます。ただスプレー自体の個体差か、触れてなくても少しガスが抜けている缶があるので改善して欲しいと強く願う。

対象商品:
51457789
2024-03-25
用途:
配管のチェック

アルミ製パイプの配管をチェックしました。初めて使いました。正しく使えているならば使いやすいと思います。異常はなかったようです。他社製品を使ったことがないので比較はできませんがこれで十分だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2人が参考にしています
2023-03-17

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする