今まで価格の高い商品を使っていた、。
この価格であれば思いっきり使えるよ。
結果、作業効率アップ間違いない!!
白は若干薄めなので鏡面仕上げの場合は見えにくいので数回重ね塗りしました。
赤は強いて言えばそっと出すと手の部分に垂れてくる。
赤にはストローを標準装備してほしいですね。狙いたいところを狙えない。
そうなると白も標準であると便利かも。
洗浄液は使ってないので何とも。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
鋳造製品の不良確認(巣の確認)で使用をしています。特にトラブルなく、自社内の検査の際に使用しています。
様々なブレクリを使ってきたがこの商品だけコーキングが拭き取りできた。スプレーノズル機能の当たり外れがあるのでハズレだとガス抜けを起こす
さっそくギアのチェックに使用しました。ギアに異常がありませんでしたので、現像はされませんでしたが、使用した感じ、感触などは、今まで使用していた物と変わりありませんでした。これからの値段によりますが、某メーカーの物と比べリーズナブルでしたら、このままリピートすると思います。
前輪駆動競技車両のドライブシャフト構造鉄部品のクラックチェックに探傷検査スプレーを使ってます
今まではメーカー品使ってましたがモノタロウ品あったので試しに浸透剤以外の二つ、洗浄と現像剤を買いましたが、現像剤の油分が多いのか白い粉成分が足りないのかわからないが、鉄部分の乗りが悪くうまく現像しません。
結局全部やり直しで従来の現像剤で対処しました。
浸透剤が油性でモノタロウ品でないからかもですが、洗浄はモノタロウ品なので、ひょっとすると洗浄のノルマルヘプタン成分がイマイチなので結果うまくいかないのかもしれません。
しかし、洗浄はモノタロウ、現像剤はメーカー品でやった場合は現像剤乗りは良いのでやっぱり現像剤のような気もします。
現像剤をしっかり攪拌、スプレー缶をしっかり振っても変わらないのでやっぱりダメかな、と言う判定です。
こちらの点は耳傾けていただきたいですね。
ひょっとしたら浸透剤含め全部モノタロウで揃えないとなのでしょうか。
今回は鉄製でやりましたが、非鉄金属、アルミで試してみようかと思います。
白色の粉成分が底にあり、撹拌不足により均一に噴射されていない可能性が考えられますので、ご使用前にしっかりと缶を振って頂き、お試し頂ければと思います。
コーキング後の手を通常のブレクリでは落ちなくてもコレなら落ちます。ただスプレー自体の個体差か、触れてなくても少しガスが抜けている缶があるので改善して欲しいと強く願う。
アルミ製パイプの配管をチェックしました。初めて使いました。正しく使えているならば使いやすいと思います。異常はなかったようです。他社製品を使ったことがないので比較はできませんがこれで十分だと思いました。