画像準備中

南京錠 吊長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77463515 品番#1000-25
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。
倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。
同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)

用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。 寸法(mm)25 材質(本体)真鍮 タイプ吊長 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)59 寸法C(mm)17 キー数3 材質(吊)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする