欲しかった理想形でした。取ってもついているため、工具やパーツを整理して運べる、パーツ洗浄トレーとしても使える、本来の用途である廃オイル等の受け皿としても使えるなど用途はいろいろでした。廃オイルの受け皿なら使用後の清掃も必要ですが、それを差し引いてもこちらは便利に使えています。大は小を兼ねるとして、大型サイズの購入も考えましたが、工具やパーツを運ぶことを考えた場合、購入した小型サイズのほうが使い勝手よいと思いました。
各種フルード、オイルを受けるには、ちょうどよい大きさ。
パーツのクリーニングにも使い勝手がよい。
ジャッキアップしウマをかけて作業する素人作業に、
高さを含み、サイズ感がとてもいい。
薄物で、ある程度広い受け皿を探していたところ、寸法的にも使い勝手にも十分なトレイで助かっています
スチールなので色々な用途に使えます。
個人的にはそこそこ大きいサイズなので工具や外した部品がひとまとめに入るので持ち運びが便利になりました。
屋外の長期作業(約一年くらい)でほっぽってありましたが、そんなに錆びていません。優秀では?
オイル交換時の廃油受けですが、10Lあるのでディーゼルエンジン車の方でも容量的には十分と思いました。高さが低いので車体下部にすべりこませるのにも良いかと思います。廃油受けとしては、プラスチックのたらい、プラ製の円形7L、本品と3つで運用していますが、金属なので劣化もないしこれが一番と思いました。