曜日別特売
PB-450 スチールパンチングカゴ PB イズミ 77463628

 

PB-450 スチールパンチングカゴ PB イズミ 77463628
PB-450 スチールパンチングカゴ PB イズミ 77463628
PB-450 スチールパンチングカゴ PB イズミ 77463628

スチールパンチングカゴ PB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)500
内容量1個注文コード77463628品番PB-450
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。

用途
グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
寸法A(mm)500寸法B(mm)430寸法C(mm)430高さ(mm)50質量(kg)3.1材質メッキ鋼板
注意
※ツバが1.2mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より1.2mm高くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする