サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77463829 品番 GM19x10SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。

ホース内径(Φmm)19(標準) 材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304 ホース外径(Φmm)24(標準) ホース長さ(m)10 特性耐久性、保形性 許容曲げ半径(mm)120以上 許容圧力(MPa)0.6(23℃時) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 カップリングサイズ19(ネジ規格G3/4) 付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個 用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に 透明 使用流体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は抜け防止のため、差し込み口をきつめに作ってあります。取付けにくい場合は差し込み口をお湯(95℃位)につけて柔らかくするか、石鹸水等で滑りやすくすると取付けやすいです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
ポンプによる水の汲み上げ用、吐出用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホースとカップリングは良好です。バンドは少し大きすぎて、締め付けたとき余分なバンドが長すぎて危ない。セットのバンドは直径32mmがちょうどいいと思います。

対象商品:
77463899
2023-08-22
用途:
自家菜園の散水作業
株式会社オートボディテクノ富山 様

取回しもスムーズで急に向きを変えても折れや潰れが発生しないため、作業時間を短縮することが出来た。カップリングを挿入するときに苦労しましたが、ネットで検索して温めてから行うと簡単に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする