ALFAGOMMA
ALFAGOMMAの ホース
ALFAGOMMAの ゴムホース
スチームホースT-341
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77464468
品番
T-341-19-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
内径(mm)
19
使用流体
蒸気、熱湯
外径(mm)
33
定尺(m)
10
特性
耐熱性、耐摩耗性
最高使用圧力(MPa)
1.8
最小曲げ半径(mm)
190
補強層
(高張力スチール)2S
質量(kg/m)
0.771
使用温度(℃)
-40〜+200
用途
蒸気・熱湯
材質
内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM