曜日別特売
HEXC6-160 六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル 77464704

六角軸クロスドリルビット超ロング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
有効長(mm)500
全長(mm)650
内容量1本注文コード77464704品番HEXC6-160
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)650有効長(mm)500刃径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77464738
2022-12-13
用途: 機械のメンテナンス
二葉工業株式会社

長いので、使いやすいです。そのほかは別に有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする