コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コマドリルの コンクリートドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77465115
品番
PH-35
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
刃径(Φmm)
3.5
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。