曜日別特売
12-10 ジェットロッククランプ ツツミ工業 77465938

 

12-10 ジェットロッククランプ ツツミ工業 77465938
12-10 ジェットロッククランプ ツツミ工業 77465938
12-10 ジェットロッククランプ ツツミ工業 77465938

ジェットロッククランプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
最大径32(Φmm)
32
28
16
22
25
40
44
50
57
64
70
76
82
90
95
100
114
130
140
150
165
178
216
254
313
最小径13(Φmm)
13
6
8
10
11
19
26
34
40
23
29
43
48
54
67
80
92
108
121
102
55
51
52
バンド幅A12.7(mm)
内容量1袋(10個)注文コード77465938品番12-10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。
低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。

用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。
産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。
最大径(Φmm)32バンド幅A(mm)12.7材質SUS304最小径(Φmm)13寸法B(mm)31寸法C(mm)15.5寸法D(mm)12厚さt(mm)0.6推奨締付トルク(N・m)5~7
注意
※推奨締め付トルクの数値は参考数値です。使用商品(材質、硬さ、厚さ)等により、締め付けトルクが異なる場合もあります。事前のテストされる事をお奨め致します。
※商品改良の為、仕様 ・ 外観等を予告なく変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: ホースの継ぎ手固定
教育・研究機関

ステンレスであること、コスパが良いこと、バンドであること、この条件より購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする