寸法図
協進電機
17KV屋外支持がいし 銅帯支持用
OU-663TP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77466159
品番
OU-663TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
銅帯締付ボルト:M8
形状
クランプ:垂直銅帯用(一般型)
タイプ
がいし:屋外用
取付方式
がいし:パイプ用
寸法H(mm)
90
適合幅(mm)
銅帯:75
公称電圧(kV)
6.6