曜日別特売
OU-662SLP 9KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機 77466335

寸法図

9KV屋外支持がいし 銅帯支持用OU-662SLP

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77466335
品番
OU-662SLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
銅帯締付ボルト:M8
形状
クランプ:水平銅帯用
タイプ
がいし:屋外用
取付方式
がいし:パイプ用
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
13
適合幅(mm)
銅帯:50
公称電圧(kV)
6.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする