寸法図
協進電機
3KV屋内支持碍子
IN-33AE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77466509
品番
IN-33AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。
仕様
●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105
形状
クランプ:一般型(Aタイプ)
タイプ
がいし:室内用
参考質量(kg)
1
耐電圧(kV)
雷インパルス:45、乾燥:16
公称電圧(kV)
AU141/3.3+AAD139