曜日別特売
M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466647

 

M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466647
M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466647
M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466647
M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466647

M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード77466647品番M18 FHPX-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。
掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較)
M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。
POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。
キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載
改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)

電圧(V)18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※ハンマードリル側のハンドルとグリップを確実に持って作業してください。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする