M18 FPDDEXL-0 APJ M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール 77466656 M18 FPDDEXL-0 APJ M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール 77466656 M18 FPDDEXL-0 APJ M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール 77466656 M18 FPDDEXL-0 APJ M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール 77466656 M18 FPDDEXL-0 APJ M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール 77466656

M18 32mm 集じんアダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77466656 品番M18 FPDDEXL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス

質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず) 電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電) 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 厚さ(mm)203(最大穴あけ) 付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
注意
※ハンマードリル(M18 FHPX)専用です。
※ハンマードリル側のハンドルとグリップを確実に持って作業してください。
※集じんアダプターを持って作業を行わないでください

商品説明動画

M18 32mm 集じんアダプター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする