M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 77466665 M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 77466665 M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 77466665 M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 77466665 M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 77466665

M18 FUEL コンクリートバイブレーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77466665 品番 M18 FCVN12-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​
無段変速トリガー搭載​
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上

長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト) 振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2 付属品ケース 質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 電源電圧(V)18 防塵防水性能IP20 振動数12,500/min(208Hz)
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする