寸法図
協進電機
14KV屋外支持がいし 銅帯支持用
OU-663SLA
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77466710
品番
OU-663SLA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
銅帯締付ボルト:M8
形状
クランプ:水平銅帯用
タイプ
がいし:屋外用
取付方式
がいし:アングル用
寸法A(mm)
86
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
13
適合幅(mm)
銅帯:75
公称電圧(kV)
6.6