曜日別特売
TG-2C-K 玉碍子(中)金具付 協進電機 77466737

 

TG-2C-K 玉碍子(中)金具付 協進電機 77466737
TG-2C-K 玉碍子(中)金具付 協進電機 77466737

玉碍子(中)金具付TG-2C-K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77466737
品番
TG-2C-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
タイプ
金具付
ボルト径寸法(Φmm)
D:W1/2
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする