MXF DCD150-301C JP MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 77466769 MXF DCD150-301C JP MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 77466769

MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77466769 品番MXF DCD150-301C JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター

付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)

商品説明動画

MX FUEL 152mm コアドリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする