MXF DH2528H-601 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 77466778 MXF DH2528H-601 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 77466778

MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77466778 品番MXF DH2528H-601 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター

商品説明動画

Milwaukee Tool MX FUEL 次世代バッテリーシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする