<1年保証対象>
自然光に近く照射が均一な 445ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
マグネット機能付きクリップ
耐衝撃性・耐環境性レンズ
同サイズのパーソナルライトを圧倒する最大光束445ルーメンの高モードと、長時間の作業を可能にする連続使用時間12.5 hの弱モード
高モード(445ルーメン、連続使用時間2.5 h)、弱モード(100ルーメン、連続使用時間12.5 h)
付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し)
充電時間:50% / 0.5 h、80% / 1 h、100% / 2 h
容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能
高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル