※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77466857
品番
SST-16J
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製
適合管
VE16
色
ベージュ
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
15
用途
VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質
ステンレス製
寸法P(mm)
44
寸法d(Φmm)
5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください