曜日別特売
TT-5 トロリー受け碍子75×125 協進電機 77466965

寸法図

トロリー受け碍子75×125TT-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77466965
品番
TT-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
タイプ
がいしのみ
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
100
呼称
5吋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする