曜日別特売
TT-8 トロリー受け碍子75×200 協進電機 77467060

寸法図

トロリー受け碍子75×200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77467060
品番
TT-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
タイプ
がいしのみ
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
175
呼称
8吋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする