曜日別特売
HD-35S ケーブルブラケット 協進電機 77467069

寸法図

HD-35S ケーブルブラケット 協進電機 77467069
HD-35S ケーブルブラケット 協進電機 77467069

ケーブルブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)70
内容量1個注文コード77467069品番HD-35S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

単芯用は、本体は鋳鉄(黒色防錆塗装)、締付金具は砲金。

適合単芯用タイプ一般寸法A(mm)70寸法F(mm)35寸法D(mm)80寸法E(mm)70寸法B(mm)90寸法C(mm)120寸法G(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする