コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの 木工用
コマドリルの 木工用ドリル
ストッパードリルSDS軸(クロス刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77467102
品番
STS120-35
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
全長(mm)
115
有効長(mm)
35
刃径(Φmm)
12
用途
天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。