ISK-LB50ST ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 77467304 ISK-LB50ST ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 77467304 ISK-LB50ST ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 77467304 ISK-LB50ST ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 77467304 ISK-LB50ST ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 77467304 ISK-LB50ST ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 77467304

ライトボーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77467304 品番 ISK-LB50ST
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。
工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。
暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。
高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)
スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。
強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。
ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。
「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。

板厚(mm)6〜50 回転数(min-1[r.p.m])550 消費電力(W)850 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 マグネット部寸法(mm)160×70 最大磁力(kN)6.4 最小吸着板厚(mm)6 ストローク(mm)66 質量(kg)10.5 付属品鉄ケース、安全固定ストラップ、六角穴付き止めネジ、六角棒レンチ#5、センターピンCP-50S1(t6〜50用)、水溶性切削油(400cc)、オイルタンクキャップ 幅(mm)156 高さ(mm)310 奥行(mm)298 穴あけ能力(mm)11.5〜50
注意
※ノス型ドリルを使えばΦ8mmから穴あけ可能。
※縦使い・逆さ使いの際は、固形ワックスやスプレー式切削油をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする