曜日別特売
GWA250S スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツール 77467313

 

GWA250S スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツール 77467313
GWA250S スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツール 77467313
GWA250S スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツール 77467313

スリムヘッドウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード77467313品番GWA250S
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。
特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。
衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。
ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。
三枚合わせ構造。
ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。
本体は黒クロムメッキ仕様。

用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。グリップタイプ抗菌仕様最大口開き(mm)47全長(mm)245質量(g)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする