HNCMN6 ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 77467365 HNCMN6 ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 77467365

ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 77467365 品番 HNCMN6
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。
「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。

質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10 セット内容マンドレルM6用×2個、六角ナットM6用×4個 適合品番ちょっとナッター(品番:HNC06R)/ちょっとナッター2(品番:HNC26M) 用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする