曜日別特売
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428

35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428
35692 単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具] 77467428

単4電池式LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77467428
品番
35692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

備えて安心!電池で動く!角度調整可能な高輝度ヘッドライト!
角度調節が可能な電池式のLEDヘッドライトです。40~150ルーメンの範囲で明るさを調節できます。広範囲を照らすCOBライトは2段階、正面を照らすLEDライトは3段階、赤色灯は2段階で調節可能です。防水性能(IP43)を備えており、雨の中でもご使用いただけます。最大照射距離は約30~50mで、最長10時間点灯します。夜間作業の頼もしいパートナーとして活躍します。

セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
62×36×44(ヘッドバンド除く)
形態
箱入り(1個梱包)
エコロジー商品
省エネ
注意
※単4電池(別売)が3本必要になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする