※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具(切断・曲げ)
日本ニューマチック工業の エアーソー/エアーカッター
エアーソー (エアヤスリ共用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77467444
品番
TS-05
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軟鋼板などの切断に最適です。
切断能力(mm)鉄板
2
ストローク数(回/分)
10500
ストローク長(mm)
5
全長(mm)
183.5
質量(kg)
0.54
ホース取付口
Rc1/4
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.29
使用空気圧力(MPa)
0.6
セット内容
のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
用途
薄鋼板の切断に