※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFAA-3SP(R) 防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業 77467453 VFAA-3SP(R) 防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業 77467453 VFAA-3SP(R) 防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業 77467453

防振チッパ VFAA-3SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 差込口形状丸込 注文コード77467453 品番VFAA-3SP(R)
参考基準価格(税別)¥172,230 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は差込口形状2種類から選べます 他の種類を見る

従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。
振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。
チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP〜3SPまで共通です。

無負荷打撃数(min-1)2000 ピストン径(Φmm)28 ストローク(mm)ピストン:76 全長(mm)402 質量(kg)6.9 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.6 差込口形状丸込 付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
注意
※チゼルはオプション品です。付属品には含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする