※施工例写真
岩井工業所
岩井工業所の 建物まわり
岩井工業所の 庇(ひさし)
アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77467496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
出幅(mm)
1000
ひさし長さ(mm)
1200
色
ブラック
材質
硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ
質量(kg)
8+11kg/m
関連資料:
標準納まり図(0.27MB)
注意
※こちらの製品は後付用キャップ付きです。新築など先付の場合は後付用キャップは必要ありません。
※製品本体は先付も後付も同じものです。施工要領書を参照の上施工してください。
※購入時施工時には施工要領書を確認くだされば幸いです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500