プラス・テク
プラス・テクの ホース
プラス・テクの 樹脂ホース
透明ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77467724
品番
2×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
内径(mm)
2
使用流体
水
材質
ポリ塩化ビニル
外径(mm)
4
色
透明
長さ(m)
200
特性
透明性
使用温度(℃)
-20〜60
用途
散水・灌漑・給排水・カバー
注意
※外径は参考値です。
※耐圧仕様ではございません。加圧状態(約0.3MPa以上)となる使用は避けてください。
※22×26〜50×58のサイズ品は「プラス・テク ポリビンホース」とマーキング入りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません