※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
注文コード77467897
品番CA3/8S-LH
参考基準価格(税別)¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。