曜日別特売
ND4KLB 電力量計取付板 ND4型 日動電工 77468435

ND4KLB 電力量計取付板 ND4型 日動電工 77468435
ND4KLB 電力量計取付板 ND4型 日動電工 77468435

電力量計取付板 ND4型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77468435
品番
ND4KLB
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電力量計を取付けるためのプレートです。都市再生機構仕様品です。

付属品
丸木ねじ4.5×50(4本)、なベタッピン4.0×35(2本)、なベタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質
硬質塩化ビニル
ライトブラック
種類
1個用
適合範囲
30A~120A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする