曜日別特売

図面ホルダー

図面ホルダー - LION (ライオン事務器)図面ホルダー - LION (ライオン事務器)

大型図面を折り目を付けずに収納できます。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。収容物が抜け落ちにくく、本体を丸めることもできるハトメ留めタイプで、見出しラベルが付属しており、任意の位置に貼付できます。

仕様
見出しラベル付
材質
再生PPシート・透明・0.2mm厚
色
透明
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876871DF-3435×315A3用A3判
¥4,300
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877187DF-2609×438A2用A2判
¥5,600
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877406DF-1856×612A1用A1判
¥9,900
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする