リサイクルインク エプソン対応 IC74互換

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77469848 品番 ECI-E74B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

EPSON(エプソン)用 IC74シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーEPSON ブラック 種別リサイクル 適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F/PX-M5081F/PX-M740F/PX-M741F/PX-S5040/PX-S5080/PX-S740 質量(g)29.2 メーカー純正品番ICBK74 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77469848
2024-07-02
用途:
印刷、及びFAX等。
株式会社ナカマル 様 (建設業・工事業)

今の時点では、純正品と変わらない。その分価格には、納得しています。

対象商品:
77469848
2023-06-19
用途:
指示書のプリント、地図のプリント等
株式会社リーフ 様 (運輸・通信業)

純正品と比較しても、現段階では一切の不具合はありません。
とても優秀な商品だと思います。

対象商品:
77469857
2021-11-01
用途:
事務
北田工業 様 (建設業・工事業)

使用感、問題ないです。コストパフォーマンスもよし。ありがたいアイテムですね。また、頼もうと思います。

対象商品:
77469848
2020-12-16
用途:
個人オフィスの複合機で使用
建設業・工事業

リピ必須です。
すぐにないと困るもの予備を土日クーポーン利用で購入。
お得感あり!!!

対象商品:
77469848
2020-06-26
用途:
通常文章の作成
有限会社テクノアーム 様

今まで購入したインクと変わりが無く良いと思います
また 低コストに満足致しております。

対象商品:
77469857
2019-05-31
用途:
カラープリントのトナP−
株式会社スワローロジプロ 様 (運輸・通信業)

リサイクルインク、全然問題なく使用しています。
価格も純正品よりもお安いので、会社で、他のお色も使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする